TRUSCO
TRUSCOの 車庫まわり
TRUSCOの 車止め
TRUSCOの 吊具・チェーン
マンテルチェーン ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21606456
品番
TSM132-1M
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
サビに強いステンレス製です。
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
連結部品・軽量物の吊り下げ用
トラスコ品番
257-6751
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
全長(m)
1
チェーン径(Φmm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径d(Φmm)
3.2
使用荷重(kN)
1.47
内長P(mm)
16
内幅W(mm)
8