曜日別特売
TIM132CR-1M マンテルチェーン スチール TRUSCO 21606490

マンテルチェーン スチール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(m)1
チェーン径(Φmm)3.2
内容量1本注文コード21606490品番TIM132CR-1M
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。

用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番257-6173材質スチール(SWRM)、表面処理:クローム全長(m)1チェーン径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)3.2使用荷重(kN)0.98内長P(mm)16内幅W(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする