※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マンテルチェーン スチール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21606499 品番 TIM132CR-2M
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。

用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番257-6740 材質スチール(SWRM)、表面処理:クローム 全長(m)2 チェーン径(Φmm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)3.2 使用荷重(kN)0.98 内長P(mm)16 内幅W(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする