※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マンテルチェーン ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21606648 品番 TSM123-2M
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
サビに強いステンレス製です。

用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
連結部品・軽量物の吊り下げ用
トラスコ品番257-6746 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨 全長(m)2 チェーン径(Φmm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)2.3 使用荷重(kN)0.78 内長P(mm)11.7 内幅W(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする