※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDBS63-BU3/8X16-CHR ねじ込み式込みボールキャスター(ウレタン車) TRUSCO 21606736 TDBS63-BU3/8X16-CHR ねじ込み式込みボールキャスター(ウレタン車) TRUSCO 21606736 TDBS63-BU3/8X16-CHR ねじ込み式込みボールキャスター(ウレタン車) TRUSCO 21606736

ねじ込み式込みボールキャスター(ウレタン車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21606736 品番 TDBS63-BU3/8X16-CHR
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。
埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。
ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)

用途
事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。
理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
トラスコ品番258-0263 材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック) タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)11 山数16 取付高H(mm)70 ねじT3/8 軸長L(mm)15 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)63 ねじ山16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする