TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの U字金具
SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21606770
品番
TSGP2-BTM6-50A
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
U字金具のミリねじ仕様品です。
反対側から閉じるような形で締結します。
用途
SGP管パイプ締め付け金具。
横配管、縦配管に。
ガス管や空調管、配電盤止め用として。
付属品
ナット 2個
トラスコ品番
257-3409
材質
スチール(SWCH)
寸法H(mm)
80
寸法d(mm)
M6
寸法S(mm)
30
寸法E(mm)
5.23
寸法P(mm)
70
呼び径(A)
50
適合管外径(Φmm)
60.5