SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21606876 品番 TSGP2-BTM10-100A
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

U字金具のミリねじ仕様品です。
反対側から閉じるような形で締結します。

用途
SGP管パイプ締め付け金具。
横配管、縦配管に。
ガス管や空調管、配電盤止め用として。
付属品ナット 2個 トラスコ品番257-3421 材質スチール(SWCH) 寸法H(mm)145 寸法d(mm)M10 寸法S(mm)35 寸法E(mm)8.25 寸法P(mm)126 呼び径(A)100 適合管外径(Φmm)114.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする