クリーンテックス・ジャパン
スタイルマット U
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法(cm)
50×75
50×75
50×75
60×90
90×120
90×150
90×180
90×240
90×300
90×500
90×1000
90×1500
90×2000
120×300
120×500
120×1000
120×1500
120×2000
150×300
150×500
150×1000
150×1500
150×2000
180×300
180×500
180×1000
180×1500
180×2000
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21606987
品番
AS00001
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高い吸水吸油性能で、水や油を強力にキャッチします。
ギュッと詰まったパイルで弾力ある踏み心地です。
用途
エントランスやエレベータホールをモダンに演出できます。
雨の日の滑り止め対策に最適です。
材質
表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
色
シルバー/ブラック
仕様
PETボトル再利用品
厚さ(mm)
約9
規格
防炎認定商品
寸法(cm)
50×75
パイル長(mm)
約9