クリーンテックス・ジャパン
クリーンテックス・ジャパンの マット・スノコ
クリーンテックス・ジャパンの マット
クリーンテックス・ジャパンの 屋内用マット
スタイルマット U
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21606996
品番
AS00002
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
高い吸水吸油性能で、水や油を強力にキャッチします。
ギュッと詰まったパイルで弾力ある踏み心地です。
用途
エントランスやエレベータホールをモダンに演出できます。
雨の日の滑り止め対策に最適です。
材質
表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
色
シルバー/ブラック
仕様
PETボトル再利用品
規格
防炎認定商品
寸法(cm)
60×90
パイル長(mm)
約9