AS00018 スタイルマット U クリーンテックス・ジャパン 21607163

 

AS00018 スタイルマット U クリーンテックス・ジャパン 21607163
AS00018 スタイルマット U クリーンテックス・ジャパン 21607163

スタイルマット U

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法(cm)150×1000
150×1000
50×75
60×90
90×120
90×150
90×180
90×240
90×300
90×500
90×1000
90×1500
90×2000
120×300
120×500
120×1000
120×1500
120×2000
150×300
150×500
150×1500
150×2000
180×300
180×500
180×1000
180×1500
180×2000
内容量1枚注文コード21607163品番AS00018
参考基準価格(税別)¥209,400販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

高い吸水吸油性能で、水や油を強力にキャッチします。
ギュッと詰まったパイルで弾力ある踏み心地です。

用途
エントランスやエレベータホールをモダンに演出できます。
雨の日の滑り止め対策に最適です。
材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)シルバー/ブラック仕様PETボトル再利用品厚さ(mm)約9規格防炎認定商品寸法(cm)150×1000パイル長(mm)約9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする