TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの ねじ込み式キャスター
TRUSCOの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式込みボールキャスター(ウレタン車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21607208
品番
TDB63-M8XP1.25-CHR
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。
埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。
ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途
事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。
理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
トラスコ品番
258-0274
材質
金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
11
ねじピッチ(mm)
1.25
取付高H(mm)
70
ねじT
M8
軸長L(mm)
15
許容荷重(daN)
40
車輪径D(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応