TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの クランピング冶具
TRUSCOの クランピングワッシャー
フラットワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21607244
品番
T10M-FW
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途
フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。
トラスコ品番
257-7452
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30〜35HRC)、黒染仕上げ
高さ(mm)
3
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
22
適合ボルト
M10