LED照明拡大鏡 クランプ保持型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21607330 品番 LPCLX2
参考基準価格(税別)¥49,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

設置スペースの少ないフリーアーム式です。
待機電力は0Wです。
透明な光学ガラス製レンズを使用しています。
倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。
信頼の日本製です。
広い視野により一度に多数の検査が可能です。

用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。 トラスコ品番257-7481 幅(mm)230 質量(kg)3.1 高さ(mm)604 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9 レンズ径(Φmm)130 倍率(倍)2 電源コード(m)1.8 保護等級IP20 アーム長さ(mm)1000 光源色 材質(レンズ)光学ガラス アズワン品番65-2041-56 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.27
注意
※取扱説明書の「警告」「指示」「注意」欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする