※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WTAS1000-BK 机上ラック TRUSCO 21607506 WTAS1000-BK 机上ラック TRUSCO 21607506

机上ラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21607506 品番 WTAS1000-BK
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。

総耐荷重(kg)10 質量(kg)3.4 トラスコ品番258-0261 材質スチール 高さ(mm)100 奥行(mm)250 間口(mm)1000 耐荷重(kg)10 梱包数4 表面処理(本体)粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 最大積載量(kg/台)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
PC作業時のスペース確保、事務作業の快適化
運輸・通信業

キーボード収納で机上が広々快適。卓上整理に最適、職場でも好評。見た目も気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする