40 × 60 泥落し速乾マット  スクレイプマットDry クリーンテックス・ジャパン 21607513

 

40 × 60 泥落し速乾マット  スクレイプマットDry クリーンテックス・ジャパン 21607513
40 × 60 泥落し速乾マット  スクレイプマットDry クリーンテックス・ジャパン 21607513
40 × 60 泥落し速乾マット  スクレイプマットDry クリーンテックス・ジャパン 21607513
40 × 60 泥落し速乾マット  スクレイプマットDry クリーンテックス・ジャパン 21607513

泥落し速乾マット スクレイプマットDry

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(cm)40×60
内容量1枚注文コード21607513品番40 × 60
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

超速乾仕様。
極太モノフィラで汚れをしっかり掻き落とします。
超速乾:従来品と比べ約2倍の乾燥スピード
極太モノフィラ素材を使用し、ハード系のマットでありながら毛羽の付きにくい素材です。

用途
建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です。
材質表:原着ナイロン68%/原着再生ポリエステル32%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)ダーク・グレー厚さ(mm)9規格防炎認定商品寸法(cm)40×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21607522
2020-01-06
用途: 事務所入り口

砂があがり易い所で使用していますが、すべりとめが利いていて、安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする