※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WTAS300-BK 机上ラック TRUSCO 21607515 WTAS300-BK 机上ラック TRUSCO 21607515

机上ラック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21607515 品番 WTAS300-BK
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。

総耐荷重(kg)7 質量(kg)1.3 トラスコ品番258-0262 材質スチール 高さ(mm)100 奥行(mm)250 間口(mm)300 耐荷重(kg)7 梱包数10 表面処理(本体)粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 最大積載量(kg/台)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
PC作業時のスペース確保、事務作業の快適化
運輸・通信業

キーボード収納で机上が広々快適。卓上整理に最適、職場でも好評。見た目も気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする