50 × 75 泥落し速乾マット  スクレイプマットDry クリーンテックス・ジャパン ダーク・グレー色 寸法50×75cm 21607522

 

50 × 75 泥落し速乾マット  スクレイプマットDry クリーンテックス・ジャパン 21607522 50 × 75 泥落し速乾マット  スクレイプマットDry クリーンテックス・ジャパン 21607522 50 × 75 泥落し速乾マット  スクレイプマットDry クリーンテックス・ジャパン 21607522 50 × 75 泥落し速乾マット  スクレイプマットDry クリーンテックス・ジャパン 21607522

泥落し速乾マット スクレイプマットDry

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21607522 品番 50 × 75
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

超速乾仕様。
極太モノフィラで汚れをしっかり掻き落とします。
超速乾:従来品と比べ約2倍の乾燥スピード
極太モノフィラ素材を使用し、ハード系のマットでありながら毛羽の付きにくい素材です。

材質表:原着ナイロン68%/原着再生ポリエステル32%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工) ダーク・グレー 用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です。 厚さ(mm)9 規格防炎認定商品 寸法(cm)50×75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21607522
2020-01-06
用途:
事務所入り口

砂があがり易い所で使用していますが、すべりとめが利いていて、安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする