TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの デスク周辺用品
TRUSCOの モニター机上台
机上ラック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21607524
品番
WTAS600-BK
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
色
黒
総耐荷重(kg)
10
質量(kg)
2.2
トラスコ品番
258-0260
材質
スチール
高さ(mm)
100
奥行(mm)
250
間口(mm)
600
耐荷重(kg)
10
梱包数
6
表面処理(本体)
粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大積載量(kg/台)
10