抗菌マット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21607574 品番 AU00002
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ダストコントロール機能とバクテリアコントロール機能を併せ持つマットです。
菌が繁殖しにくい銀系抗菌素材を糸に練り込んでおり、マット上での細菌の増殖を抑制、清潔さを維持します。
PET抗菌糸を使用し洗濯しても抗菌性能が低下することなく抗菌回復処理は不要です。
従来の抗菌性能(耐黄色ブドウ球菌、耐肺炎桿菌)に加え、水虫の原因である白癬菌に対する防カビ性、対抗性が認められています。

材質表:原着再生ポリエステル100%(PET抗菌糸使用)、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) シルバー/ブラック 用途医療施設や食品工場、パントリーなど、清潔さを求められる場所に最適です。 仕様PETボトル再利用品 厚さ(mm)約9 規格防炎認定商品 寸法(cm)50×75 パイル長(mm)約9 アズワン品番64-1032-78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21607565
2021-10-04
用途:
外のマット
その他業種

雨が降った次の日にマットをめくるとそこに水滴が残っていてそれはカビとかにはならないのか心配ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする