※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 空調/換気関連部品
TRUSCOの エアコン部材
TRUSCOの 空調フィルター
モーターフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
21607610
品番
TM100S
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。
オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
用途
モーターの吸い込み口のフィルターに。
トラスコ品番
257-9645
材質
ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)
8
質量(kg)
0.1
タイプ
カットタイプ
寸法(Φmm)
(本体)100
耐熱温度(℃)
170
難燃性
JIS L 1091 A-1法 区分3適合
捕集効率(%)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧力損失(Pa)
51
ろ過風速(m/s)
2