※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モーターフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 21607664 品番 TM260S
参考基準価格(税別)¥3,930 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。
オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。

用途モーターの吸い込み口のフィルターに。 トラスコ品番257-9652 材質ポリエステル、アクリル 厚さ(mm)8 質量(kg)0.2 タイプカットタイプ 寸法(Φmm)(本体)260 耐熱温度(℃)170 難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合 捕集効率(%)65 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)51 ろ過風速(m/s)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする