クリーンテックス・ジャパン
クリーンテックス・ジャパンの マット・スノコ
クリーンテックス・ジャパンの マット
クリーンテックス・ジャパンの 泥落しマット・泥除けマット
吸水・泥落しマット スクレイプマットD
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21607723
品番
AQ00004
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ダスト捕集&吸水の「ツイン」機能
極太モノフィラで汚れをしっかり掻き落とします。
材質
表:原着ナイロン89%/PETモノフィラ11%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
色
ダーク・グレー
寸法(cm)
90×150
用途
泥砂の多いハードな環境から厨房など水気の多い場所まで使用いただけます。
仕様
PETボトル再利用品
規格
防炎認定商品
パイル長(mm)
約10