AQ00012 吸水・泥落しマット  スクレイプマットD クリーンテックス・ジャパン 21607818 AQ00012 吸水・泥落しマット  スクレイプマットD クリーンテックス・ジャパン 21607818 AQ00012 吸水・泥落しマット  スクレイプマットD クリーンテックス・ジャパン 21607818

吸水・泥落しマット スクレイプマットD

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21607818 品番 AQ00012
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

ダスト捕集&吸水の「ツイン」機能
極太モノフィラで汚れをしっかり掻き落とします。

材質表:原着ナイロン89%/PETモノフィラ11%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) ダーク・グレー 寸法(cm)120×500 用途泥砂の多いハードな環境から厨房など水気の多い場所まで使用いただけます。 仕様PETボトル再利用品 規格防炎認定商品 パイル長(mm)約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする