TRUSCO
木工用ドリルビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
18
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21607865
品番
TMDB18
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
深穴、貫通穴に最適です。
先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
用途
被削材:木材
トラスコ品番
256-5708
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
230
溝長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
18
シャンク
六角軸
シャンク形状
六角軸