BGKG-10 カウンターシンク用ガイド TRUSCO 21608136

 

BGKG-10 カウンターシンク用ガイド TRUSCO 21608136
BGKG-10 カウンターシンク用ガイド TRUSCO 21608136

カウンターシンク用ガイド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(Φmm)適合:10
内容量1個注文コード21608136品番BGKG-10
参考基準価格(税別)¥8,920販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ガイドのシャンク差込穴径をH7で仕上げていますので、作業時のブレを低減し、カウンターシンクが加工物に対し垂直にスライドするためバリ取り作業が効率よくきれいに行えます。
底面にゴムを貼り付けており、作業時に加工物が傷つきにくくなっています。

用途
カウンターシンク用垂直保持ガイドとして。
トラスコ品番257-2241材質スチール(S50C)、表面処理:四三酸化鉄皮膜、ニトリルゴム(NBR)幅(mm)44.5高さ(mm)29.0奥行(mm)22.5シャンク径(Φmm)適合:10アズワン品番65-1976-95ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)22.5×19.0
注意
※刃物の切削性およびバリの大きさに左右される場合があります。
※手動作業専用です。カウンターシンク手作業用ハンドルを併用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする