TRUSCO
TRUSCOの 直尺・曲尺・角度
TRUSCOの 直尺・曲尺・定規
TRUSCOの 曲尺
小型曲尺
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21608154
品番
TKS16080
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。
目盛がエッチング加工されており消えにくいです。
用途
各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
トラスコ品番
257-2017
材質
ステンレス(SUS420J2)
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
20
適合規格
JIS規格
短辺(mm)
80
長辺(mm)
160
目盛
表裏cm目盛
仕上
ステン仕上
JIS規格取得
取得済
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法許容差(mm)
全長±0.2
直角度
100mmで±0.1mmを超えない
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないで下さい。