TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの コーン用品
TRUSCOの カラーコーン
両面マルチサインボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21608170
品番
TDSB-A3
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
両面にポケットがありA3用紙を入れてサイン表示することができます。
開いて自立させることが可能です。
用途
カラーコーンと併用して標識に。
トラスコ品番
257-2318
材質
塩化ビニル(PVC)
タイプ
白無地
品名
マルチサインボード
縦(mm)
500
横(mm)
360