TRUSCO
TRUSCOの 作業現場標識
TRUSCOの 注意・禁止標識
重機接触対策プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21608179
品番
THEP-1
参考基準価格(税別)
¥7,710
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
重機にマグネットで取り付け現場作業での不意の接触事故を防止するプレートです。
用途
重機との接触事故回避に。
トラスコ品番
257-2299
材質
発泡PP・スチール・強力マグネットの複合品
品名
重機安全プレート
縦(mm)
140
横(mm)
800
取付け方法
マグネット