AJ00019 薄型 泥落しマット スクレイプマットG クリーンテックス・ジャパン 21608238 AJ00019 薄型 泥落しマット スクレイプマットG クリーンテックス・ジャパン 21608238 AJ00019 薄型 泥落しマット スクレイプマットG クリーンテックス・ジャパン 21608238

薄型 泥落しマット スクレイプマットG

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21608238 品番 AJ00019
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

「汚れを掻き取る力」と「掻き取った汚れを目立たなくする力」が突出しています。
パイル表面内に高性能ブラッシング繊維(PETモノフィラ)を採用することで頑固な靴底の泥を掻き落とします。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。
業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。

用途
ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。
ドア下の隙間が狭い場所に最適です。
お客様の躓き防止にもぴったりです。
材質表:原着再生ポリエステル93%/PETモノフィラ7%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) シルバー 寸法(cm)50×75 仕様PETボトル再利用品 規格防炎認定商品 パイル長(mm)約5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21608256
2019-04-10
用途:
玄関の出入り口
その他業種

もう一回りおおきのを購入すればよかったですが、薄いわりには汚れが落ちやすいです。

対象商品:
21608247
2017-04-20
用途:
玄関前の土落とし。
さくら台商事 様 (農・林・水産業)

まだ、使い始めたばかりですが、薄めで玄関ドアに触らず、ズレないので良いと思います。

対象商品:
21608222
2018-05-09
用途:
会社の事務所の出入口に使用。

使用開始直後に、靴底からの汚れがかなり取れました(工場内の事務所なので随時、靴底が汚れたまま入室され困っていました)。
ただ、吸水性は低めです。しかし、多少気になる程度なので使用するの事には問題ありません。

対象商品:
21608694
2017-04-18
用途:
玄関マットとして
株式会社マツモト 様 (製造業)

薄型は理解していたが、起毛がすべて寝ており泥落としマットとしては不十分だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする