曜日別特売
CDBA2B100TF-350-HN エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2B100TF SMC 21608293

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2B100TF

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード21608293品番CDBA2B100TF-350-HN
参考基準価格(税別)¥51,540販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)350クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする