エコノミーラインテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード21608319 品番TLTE-76451-Y
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

凹凸面へのなじみが良く、めくれに強いです。
多くの被着体に良くつくゴム系粘着剤を使用しています。
剥離紙がないタイプです。

用途
屋内用。
工場や店舗の床の区画表示。
テープ幅(mm)50.8 テープ長さ(m)32.9 テープ厚さ(mm)0.13 使用場所屋内 トラスコ品番257-3481 材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系 質量(g)300 主な用途工場や店舗の床の区画表示 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする