THBSE-AWG26X2 FA機器センサー用ケーブル TRUSCO 21608529 THBSE-AWG26X2 FA機器センサー用ケーブル TRUSCO 21608529

FA機器センサー用ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 21608529 品番 THBSE-AWG26X2
参考基準価格(税別)¥15,320 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ロボット、FA機器用のセンサーケーブルとして使用できます。
屈曲性能を必要とする可動部への配線に適しています。
外径が細く柔軟性に優れています。
導体を細線構造、特殊銅合金により優れた屈曲性能を有しています。
絶縁体は照射架橋PVCの構造で、はんだ付けの際の耐熱性に優れ溶融しません。
耐油性に優れています。

用途ロボット、FA機器用のセンサーケーブルに。 トラスコ品番257-2507 材質導体:銅合金、絶縁体:耐熱性ビニル化合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 黒(コア:青、茶) 長さ(m)100 定格電圧(V)30 全長(m)100 許容電流(A)2.2(30℃) AWG26 芯数2 仕上外径(mm)2.6 絶縁体厚さ(mm)0.19 導体外径(Φmm)0.5 絶縁体外径(mm)0.88 RoHS指令(10物質対応)対応 導体抵抗(Ω/km)165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする