ナイロン平ベルト

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)50 長さ(m)10 注文コード21608766 品番TNB5010-Y
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は幅・ベルト幅・長さなど40種類から選べます 他の種類を見る

一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。

用途バッグのベルトなどに。 トラスコ品番256-5685 幅(mm)50 厚さ(mm)2.0 長さ(m)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89713776
2025-04-22
用途:
バッテリー用手持ちネット作成
医療・福祉・介護関連業

強度が私の使用目的に十分に合った良い商品です。バイクのバッテリーを買い換えましたが、元のバッテリーもそれなりに電圧があるため、LEDライトと組み合わせガレージ作業用の照明灯を作りました。可搬の為の手提げベルト付きのバッテリーホルダーネットを作る素材として購入しました。

2025-06-12
用途:
JAOSマッドガード補修
電気・ガス・熱供給・水道業

JAOSのマッドガードの釣り紐の入替に使用しました。全く問題ありませんでした。満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
89713733
2024-05-16
用途:
バンド交換

見た目は、大丈夫かな?って思っていましたが、しっかりしています。

バンドが切れて店に行っても扱いがなく考えていました。

このバンド使い方によっては色々使えます。

かゆいところに手がとどいています。

対象商品:
89713776
2024-05-31
用途:
車の荷物固定

バックルと組合わせて使用しました。緩むことなく確実に固定することが出来ました。

対象商品:
62532549
2023-10-10
用途:
アウトドア、キャンプなどで
株式会社ぐらんぱう 様 (サービス業)

思って通りの頑丈なベルトでした。2本を縫い合わせてアウトドア用の携帯物干しベルトを作りました。強度的にも軽さ的にもベストです。

1人が参考にしています
対象商品:
89713837
2024-05-02
用途:
バック製作時のショルダーベルトに使用
サービス業

厚みや硬さもちょうど良く、お値段も安くて大変満足しています。今後もリピートしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89713733
2023-06-29
用途:
バイク整備時
建設業・工事業

バイクに補助ベルトを付けるのに購入しましたがワンサイズ幅が広い方が良かったです。ですが20mmでも強度的には不安は無さそうです。

対象商品:
89713776
2023-06-21
用途:
固縛用
サービス業

輸送用コンテナ何の製品固縛用に購入しました。しかっりした製品です。破断荷重まで表記されているのが素晴らしいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする