TRUSCO
TRUSCOの 足場周辺機器
TRUSCOの アジャスターボルト
単管用アジャストベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21608809
品番
BB140
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。
塀際ぎりぎりでも使え、裏返す必要がありません。
スライド式でセットも簡単。
ぴったり重ねられます。
用途
ジャッキ沈み防止用。
トラスコ品番
256-4584
材質
再生樹脂
色
黄
タイプ
140角用
品名
ウルトラワイドベース 140角
縦(mm)
240
横(mm)
240
アズワン品番
65-1976-05