※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの L字型
単管カバー(反射式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21608818
品番
PCYB-1
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
クッション材使用のため安全です。
反射シールで夜間でもよく目立ちます。
縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
トラスコ品番
256-4586
材質
発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
約18
色
黄/黒
長さ(m)
1
適合パイプ径(Φmm)
48.6
外径(mm)
68
アズワン品番
65-2068-49
内径(mm)
50