防水コネクタボディー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21609089 品番 TMC2615
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。
座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。

仕様防水/○ トラスコ品番257-2531 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)2CT・VCT3.5〜5.5 差込口形状接地3P20A250V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする