引掛コネクタボディー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21609125 品番 TMH2634
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。

仕様防水/○ トラスコ品番257-2519 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)2CT・VCT3.5〜5.5 差込口形状接地3P20A250V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする