TRUSCO
TRUSCOの 電源(制御機器)
TRUSCOの 電源コード/コンセント(FA)
TRUSCOの コンセント(FA)
ゴムコネクタボディー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21609134
品番
TMC2608
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
仕様
防水/○
トラスコ品番
257-2513
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線(mm
2
)
2CT0.75〜2 VCT2
差込口形状
2P15A125V