防水コネクタボディー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21609177 品番 TME2624
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。
座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。

仕様防水/○ トラスコ品番257-2517 極数接地2P 定格電圧(V)150 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2CT1.25〜2 VCT2 差込口形状接地2P15A125V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする