TRUSCO
TRUSCOの 電源(制御機器)
TRUSCOの 電源コード/コンセント(FA)
TRUSCOの コンセント(FA)
引掛コネクタボディー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21609220
品番
TMH2633
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
仕様
防水/○
トラスコ品番
257-2518
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
適合電線(mm
2
)
2CT2〜3.5 VCT3.5
差込口形状
3P20A250V