TRUSCO
TRUSCOの 電源(制御機器)
TRUSCOの 電源コード/コンセント(FA)
TRUSCOの コンセント(FA)
ゴムプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21609414
品番
TMP2523
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
トラスコ品番
257-2541
種類
プラグ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
適合電線(mm
2
)
2CT0.75〜2 .VCT1.25・2
適合電線
2CT0.75〜2 VCT1.25・2
差込口形状
3P15A250V
防水
×