TRUSCO
TRUSCOの 電源(制御機器)
TRUSCOの 電源コード/コンセント(FA)
TRUSCOの コンセント(FA)
ゴムプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21609439
品番
TMP2526
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
トラスコ品番
257-2540
種類
プラグ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
適合電線(mm
2
)
1CT2〜5.5VCT 3.5〜5.5/VCTF5.5
適合電線
1CT2〜5.5 VCT 3.5〜5.5 VCTF5.5
差込口形状
接地3P20A250V
防水
×