TRUSCO
TRUSCOの 電源(制御機器)
TRUSCOの 電源コード/コンセント(FA)
TRUSCOの コンセント(FA)
ゴムプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21609457
品番
TMP2537
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
トラスコ品番
257-2539
種類
プラグ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
適合電線(mm
2
)
2CT.VCT0.75〜2
適合電線
2CT・VCT0.75〜2
差込口形状
接地3P15A250V
防水
×