TMP2539W1 平形プラグ・コネクタボディー(乳白) TRUSCO 21609466

 

TMP2539W1 平形プラグ・コネクタボディー(乳白) TRUSCO 21609466
TMP2539W1 平形プラグ・コネクタボディー(乳白) TRUSCO 21609466

平形プラグ・コネクタボディー(乳白)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コンセント形状(適合)15A125Vトラスコ品番257-2535注文コード21609466品番TMP2539W1
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
RoHS指令適合品です。
適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2

トラスコ品番257-2535定格15A125Vコンセント形状(適合)15A125V定格電流(A)15適合電線(形状)平形コード用RoHS指令(10物質対応)対応防水性×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21609116
2025-11-23
用途: 電気の補修部分として…
相沢工房製造業

値段が安いから満足して使用してます。
使用してて不具合は感じませんので良い品かと!

対象商品 : 21609116
2025-04-08
用途: 短いコードを作成
農・林・水産業

筐体の空間も十分有り、配線も確実に止められ問題無く利用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする