防水プラグ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 注文コード21609475 品番TMP2540
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は定格電流・定格電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。

仕様防水/○ トラスコ品番257-2545 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 適合電線(mm2)2CT・VCT5.5〜8.0 差込口形状接地3P30A250V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする