※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-EPH1.2-200-4 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 21609956 T-EPH1.2-200-4 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 21609956

精密ストレートエジェクタピン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21609956 品番 T-EPH1.2-200-4
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番255-9626 材質ハイス鋼(SKH51:59〜61HRC) 軸径(Φmm)1.2 全長(mm)200 寸法H(mm)3 ツバ厚(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする