※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-EPH1.6-150-4 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 21610069 T-EPH1.6-150-4 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 21610069

精密ストレートエジェクタピン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21610069 品番 T-EPH1.6-150-4
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番256-5973 材質ハイス鋼(SKH51:59〜61HRC) 軸径(Φmm)1.6 全長(mm)150 寸法H(mm)3 ツバ厚(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする