※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ESS2-200-1.2-100 標準段付エジェクタピン TRUSCO 21610936 T-ESS2-200-1.2-100 標準段付エジェクタピン TRUSCO 21610936

標準段付エジェクタピン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21610936 品番 T-ESS2-200-1.2-100
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番255-4927 材質ハイス鋼(SKH51:59〜61HRC) 軸径(Φmm)1.2 全長(mm)200 寸法H(mm)4 寸法D(mm)2 寸法N(mm)100 ツバ厚(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする