※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ユータックAY 日本特殊塗料 21611013 - ユータックAY 日本特殊塗料 21611013 - ユータックAY 日本特殊塗料 21611013 - ユータックAY 日本特殊塗料 21611013

ユータックAY

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7kg) 注文コード 21611013 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

多少、油分を含んだ下地でも施工できます。
希釈が不要な既調合タイプです。
防塵性に優れ、清潔な床面を長期間保ちます。
耐候性に優れているため、屋外の床面にも施工できます。

グリーン(U-62) 標準塗り面積(塗り回数)(m2)4〜4.5(1回) 用途印刷工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、台車・手押し車などの通行床、機械室・電気室 成分特殊アクリル樹脂 主な用途 希釈剤通常不要・濃い時はラッカーシンナー 危険等級U 乾燥時間(時間)1〜3(20℃) 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.68L 特性耐候 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※火気のある所では絶対に使用しないでください。
※塗装中・乾燥中とも換気を良くして、蒸気やミストを吸い込まないようにしてください。
※取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク・送気マスク・頭巾・保護メガネ・長袖の作業服・保護手袋を着用してください。
※塗り面積、乾燥時間は素材、気象条件、塗り方によって多少異なります。
※目に入った場合は、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
※誤って飲み込んだ場合は、出来るだけ早く医師の診療を受けてください。
※気分が悪くなった時は、空気の清浄な場所で安静にし必要に応じて医師の診療を受けてください。
※本来の目的以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21611038
2016-06-17
用途:
自動車修理工場床

ピット用洗剤で洗浄後1日おいて1っ回塗りをしましたが、1週間後くらいからタイヤ接地面からはがれ始めました、タイヤの成分に弱い?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする