※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-SSPL20-60 サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO 21611557 T-SSPL20-60 サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO 21611557

サポートピラ(タップ付タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21611557 品番 T-SSPL20-60
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番255-3412 材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜) 寸法L(mm)60 寸法D(mm)20 寸法C(mm)0.5 寸法l(mm)12 寸法M×P(mm)M6×1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
バイクメンテナンスでステーとして使用
製造業

構造用として使われるピラーですが、ザグリを入れてバイクのウインカーステーとして使っています。少し内径を削り、軽量化して使っています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする